エスコ
LEDライト
ストラップ付。
頑丈で軽量なアルミボディ。点滅機能付。
照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質
アルミ合金
質量(g)
50 (本体のみ)
光源
LED球
使用電池
単4×1本 (別売)
電池寿命
約2時間 (強)、約4時間 (中)、約20時間 (弱)、約42時間 (点滅)
サイズ(mm)
Φ27.5×124.5
明るさ
100 (強)、50 (中)、10 (弱)、100 (点滅)
照射距離(m)
75
照射方式
ノーマルビーム (固定)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
取扱説明書:
(0.32MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71014855
EA758RK-11A
オープン
¥
970
¥
1,067
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください