車の緊急脱出6点セット

車の緊急脱出6点セット - コンパル

スタック脱出ボード:スタック積雪の段差に対応できる脱出ボードです。
TATAMU・ハンディーショベル(収納袋付):先端は補強付きで丈夫です。
玄関周りや車庫前の雪かきにも使えます。
滑り止め用砂:凍った路面の滑り止めに使用します。
ソフト・ゴム手袋:滑り止め加工の作業性の良い手袋です。
防水スパッツ:足元の水濡れをしっかりガードします。
収納袋:サッと出し入れカンタンです。
トランクにコンパクトに収納できます。

用途
突然のスタックに便利な搭載用です。
トラスコ品番
628-8090
セット内容
スタック脱出ボード、TATAMU・ハンディーショベル(収納袋付)、滑り止め用砂、ソフト・ゴム手袋
内容量
1箱(8袋)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05818281032734
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする