ビニール掲示板15 防雨型 A3ヨコ×2枚+A4ヨコ×3枚タイプ
軽くて丈夫なビニール製 安全掲示板!! 〇雨よけが付いているので、屋外使用時に雨が入りにくい構造です。〇軽くて丈夫なビニール製なので丸めて簡単に持ち運びが可能です
- 付属品
- タイトル板「安全掲示板」87mm×490mm ・社名用板 43mm×297mm ・吊り下げヒモ
- 仕様
- ビニール製 透明ポケット付 ハトメ穴4ヶ所 上下パイプ入
- 寸法(高さH×幅W)(mm)
- 1060×900
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
安全標識 の新着商品
カテゴリ

























