ポケット式ビニール掲示板【熱中症対応チャート】 熱中症緊急連絡先標識付 防雨型
熱中症緊急連絡先標識(クリーンエコボード製)210mm×297mmがポケットにセットされています
- 付属品
- 熱中症緊急連絡先標識(クリーンエコボード製)210mm×297mm 上下パイプ入 ・吊り下げヒモ
- 仕様
- ビニール製 透明ポケット付 ハトメ穴4ヶ所 上下パイプ入
- 寸法(高さH×幅W)(mm)
- 1000×570
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
安全標識 の新着商品
カテゴリ
























