スチール無地板 平板

スチール無地板 平板 - 日本緑十字社スチール無地板 平板 - 日本緑十字社スチール無地板 平板 - 日本緑十字社

オリジナル標識の製作に便利な無地のスチール製プレートです。

用途
オリジナル標識に。
トラスコ品番
734-2757
材質
スチール
厚さ(mm)
0.5
取付
ボルト止め(ボルト別売)
縦(mm)
300
横(mm)
200
取付穴径(Φmm)
4mmΦ×4ヵ所
表示内容
白無地
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05790177418110
¥1,340
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする