日本緑十字社
スチール無地板
オリジナル標識の製作に便利な無地のスチール製プレートです。
用途
オリジナル標識に。
材質
スチール
厚さ(mm)
0.5
取付
ボルト止め(ボルト別売)
表示内容
白無地
取付穴径(mm)
4Φ×4ヵ所
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05805331
418100
734-2788
450
300
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805367
418060
734-1227
360
120
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805507
418080
734-2746
600
450
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805656
418010
734-2747
600
600
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805681
418020
734-2740
450
450
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805699
418120
734-1251
300
100
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805760
418030
734-2794
300
300
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805787
418070
734-2789
900
600
¥
4,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805839
418090
734-1236
600
300
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05805900
418050
734-1264
225
225
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください