ロイヤルブルー・インテンス フライパン 24cm

ロイヤルブルー・インテンス フライパン 24cm - T-fal(ティファール)

ガス火用で最高ランクのコーティング!
高い耐久性で、使い始めのこびりつきにくさが長持ちします。
エレガントなブルーの外面はエナメル仕上げ。
キズや汚れに強く、美しい光沢が続きます。

用途
ガス火用
寸法(mm)
415×246×66
質量(g)
約590
サイズ(cm)
24
満水容量(L)
2
内容量
1個
注意
※IH(電磁調理器)には対応しておりません。
※金属製のフライ返し等の調理器具は、コーティング面にキズをつけないよう、角の丸いものをご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05813618D53304
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする