置くだけ簡単「トレイル防犯カメラ」

置くだけ簡単「トレイル防犯カメラ」 - サンコー[日用品]置くだけ簡単「トレイル防犯カメラ」 - サンコー[日用品]置くだけ簡単「トレイル防犯カメラ」 - サンコー[日用品]置くだけ簡単「トレイル防犯カメラ」 - サンコー[日用品]置くだけ簡単「トレイル防犯カメラ」 - サンコー[日用品]置くだけ簡単「トレイル防犯カメラ」 - サンコー[日用品]置くだけ簡単「トレイル防犯カメラ」 - サンコー[日用品]置くだけ簡単「トレイル防犯カメラ」 - サンコー[日用品]

工事不要で屋外で使えます。
単3形乾電池8本で最大6カ月稼働が可能な防犯カメラです。

用途
空き巣や押し入り強盗、不法侵入など万が一の時のための防犯カメラの設置を考えている方に。
庭先など屋外に防犯カメラを設置しようとすると電源の確保が結構大変ですが、この自動録画防犯カメラは単三電池8本で動きます。
動きを感知すると自動的に撮影、録画を行うことにより、長期間電池交換が不要になります。
付属品
カメラ、取付ベルト、USBケーブル、スクリュー3個
仕様
【自動IRフィルターIRライト】42個 / 940nm / 赤外線LED範囲15m
トラスコ品番
557-2394
幅(mm)
103
高さ(mm)
135
奥行(mm)
75
電源
単3形乾電池8本(別売)
レンズ
F=4.3; F/NO=2.0; FOV=80°
保護等級
IP66
内容量
1個
注意
※本製品には外部6V電源端子差込口がついておりますが、ケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
※本製品は防犯その他個人での利用を前提に設計されています。
※録画した映像の個人情報等の取り扱いについては十分ご注意下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05819769AUTMTSHNA
¥17,091
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする