- 用途
- 空き巣や押し入り強盗、不法侵入など万が一の時のための防犯カメラの設置を考えている方に。
庭先など屋外に防犯カメラを設置しようとすると電源の確保が結構大変ですが、この自動録画防犯カメラは単三電池8本で動きます。
動きを感知すると自動的に撮影、録画を行うことにより、長期間電池交換が不要になります。
- 付属品
- カメラ、取付ベルト、USBケーブル、スクリュー3個
- 仕様
- 【自動IRフィルターIRライト】42個 / 940nm / 赤外線LED範囲15m
- トラスコ品番
- 557-2394
- 幅(mm)
- 103
- 高さ(mm)
- 135
- 奥行(mm)
- 75
- 電源
- 単3形乾電池8本(別売)
- レンズ
- F=4.3; F/NO=2.0; FOV=80°
- 保護等級
- IP66