高輝度蓄光チェーン

高輝度蓄光チェーン - 日東エルマテリアル高輝度蓄光チェーン - 日東エルマテリアル高輝度蓄光チェーン - 日東エルマテリアル高輝度蓄光チェーン - 日東エルマテリアル高輝度蓄光チェーン - 日東エルマテリアル高輝度蓄光チェーン - 日東エルマテリアル高輝度蓄光チェーン - 日東エルマテリアル高輝度蓄光チェーン - 日東エルマテリアル

太陽光や蛍光灯LEDの光を吸収し蓄え、暗所で明るく発光します。
用途に合わせてお好みの長さにカットでき、軽量のため持ち運びが簡単です。
雨に濡れても錆びません。

用途
倉庫・工場内などの立入制限箇所や、夜間の防犯などに。
停電・非常時はもちろん夜間の目印に。
トラスコ品番
194-9291
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)、蓄光材
色
グリーン
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
6
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05819726ORC-10M
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする