NS-3110WRMS用増設カメラ

NS-3110WRMS用増設カメラ - NSK(日本セキュリティ)NS-3110WRMS用増設カメラ - NSK(日本セキュリティ)NS-3110WRMS用増設カメラ - NSK(日本セキュリティ)NS-3110WRMS用増設カメラ - NSK(日本セキュリティ)NS-3110WRMS用増設カメラ - NSK(日本セキュリティ)
レンズサイズ(mm)
4
解像度
【フレーム】メインストリーム:2880X1620 15fps、サブストリーム:640X360 15fps
撮影範囲
水平85° 垂直46°
LED
【白色】8LED
撮像素子
1/3.0 CMOS イメージセンサー
画素数
約500万画素
明るさ(Lm)
70~80(最大)
最低照度(Lux)
カラー:0.1 白黒:0.01(IR照射距離0)
内容量
1個
取扱説明書:(1.09MB)
注意
※NS-3110WRMSをお持ちでない場合は、ご使用いただけません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05817362NS-310WRB
¥29,800
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする