NSK(日本セキュリティ)
NS-3110WRMS用増設カメラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05817362
品番
NS-310WRB
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
レンズサイズ(mm)
4
解像度
【フレーム】メインストリーム:2880X1620 15fps、サブストリーム:640X360 15fps
撮影範囲
水平85° 垂直46°
LED
【白色】8LED
撮像素子
1/3.0 CMOS イメージセンサー
画素数
約500万画素
明るさ(Lm)
70~80(最大)
最低照度(Lux)
カラー:0.1 白黒:0.01(IR照射距離0)
取扱説明書:
(1.09MB)
注意
※NS-3110WRMSをお持ちでない場合は、ご使用いただけません。