- 仕様
- 【音声デコード形式】G711A、【IR照射距離(m)】10、【稼働範囲】水平0~250°、垂直0~90°
- 質量(g)
- 345
- 使用温度範囲(℃)
- -10~50
- 消費電力(W)
- 最大3
- 電源
- 12V/1A ACアダプター
- 使用湿度範囲
- 30~80%(結露なきこと)
- レンズサイズ(mm)
- レンズ1:4.0 レンズ2:8.0
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 【カメラ】105×142×125
- 解像度
- (フレーム)メインストリーム:2560×1440 15fps、サブストリーム:800×448 15fps
- 使用環境
- 【温度】-10℃~50℃、【湿度】30~80%(結露なきこと)
- 撮影範囲
- レンズ1:水平77°/垂直42° レンズ2:水平30°/垂直18°
- 動作範囲
- 水平0~250° 垂直0~90°
- スピーカー
- 有
- LED
- 白色LED:最大70~80ルーメン 6LED
- 撮像素子
- 1/3.0 CMOS イメージセンサー
- 画素数
- 約400万画素
- 防水仕様
- IP65
- 明るさ(Lm)
- 70~80(最大)
- 防水保護等級
- IP65
- 映像圧縮方式
- H.264/H.265
- 照射距離(m)
- IR照射距離:10
- 音声
- マイク有
- カメラ仕様
- カメラ本体サイズ(D×W×H):142×105×125mm
- 内蔵マイク
- 有
- オーディオコーデック
- 音声デコード形式:G711A
- 最低照度(Lux)
- カラー:0.1 白黒:0.01(IR照射距離0)
- 電源ケーブル
- 0.5m