曜日別特売

ロックエンパイアー アウトドア 吊り椅子 レッジ 高所作業 サイドポケット付 ストラップの長さ調整可能 ROCK EMPIRE

ロックエンパイアー アウトドア 吊り椅子 レッジ 高所作業 サイドポケット付 ストラップの長さ調整可能 ROCK EMPIRE - EMPIRE(エンパイア)

吊り椅子。幅広で腰回りに工具を多数装着した場合でも座りやすい。ストラップの長さ調節可能。サイドポケット付き。

質量(g)
1383
最大積載量(kg)
【本体】300【ギアループ】5【ベアリングループ】50
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04680406RECUL102
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする