EMPIRE(エンパイア)
ロックエンパイアー アウトドア ギアコネクタ スイベル 高所作業 360°回転 ROCK EMPIRE
360°回転するギアコネクタ。
仕様
強度/35kN
材質
アルミ合金
色
ブラック
質量(g)
74
径(Φmm)
縦:83
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05747468
REZWB018
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください