曜日別特売

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機 - siroca

工事不要の自動給水式・分岐水栓式の2way
タンクを内蔵しない自動給水式で、付属のバケツから自動で水をくみ上げます。分岐水栓にも接続できる2wayタイプで、キッチン事情に合わせて使用方法を選べます。
高温×高圧×360度のうずマックス洗浄で99.9%除菌
75℃の高温かつ約2mに達する高圧の水流で、360度あらゆる角度から洗い上げる独自の洗浄技術を採用。多くの細菌は75℃で1分以上加熱すると死滅するとされ、衛生面でも安心です。
大皿も洗える大容量・食器点数40点
4人家族の1食分の食器をまとめて洗え、家事負担と水道・光熱費を軽減。上かご底面にも回転ノズルを追加し、洗浄力を落とさず収納点数をアップしました。
食器にも環境にもやさしいオートオープン機能
洗浄後に自動でドアが開き、蒸気を逃がして結露を抑え、食器と庫内を自然乾燥。省エネで食器にも地球環境にもやさしくお使いいただけます。
上から排気で設置面積20%削減
排気口を背面から上部に変更し、背面に必要なスペースを15cmから5cmに短縮。設置に必要な面積を20%削減しました。

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05825019SS-LA451(W/HL)
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする