ブラインドリベット(丸頭) ステンレス/ステンレス製
日本製オールステンレスでこの価格を実現しました。
強度や耐食性が必要な部位に最適です。
水回りや屋外用途におすすめです。
手に優しいマンドレル先端形状です。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。
溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
- 用途
- 輸送機器(トラック、バス、乗用車、鉄道車輌、船舶)の製造に。
電気(OA機器、家電製品、通信機、配電盤)の組立に。
住宅(サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング)の取り付けに。
その他(脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自動販売機)の組立に。
- 材質
- リベット本体(ボディ):ステンレス(SUSXM7)、マンドレル:ステンレス(SUS304)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(1000本)
注意
※ブラインドリベットをご使用の際は、メーカー指定の適正かしめ板厚・下穴径の寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。※作業前に必ずご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
釘 の新着商品
カテゴリ




















![ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07477527-261118-02.jpg)
![フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07477649-261118-02.jpg)
![ブラッドネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] ブラッドネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07477360-261118-02.jpg)
![ワイヤ連結釘 20巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具] ワイヤ連結釘 20巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07477710-261118-02.jpg)