タイルメント
防音・吸音工事用接着工法 スピンドルアルミ硬質
グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材取り付け用の鋲です。
防音・吸音工事接着金具工法用です。
現場環境に配慮した、クロメートフリー対応品です。
用途
【適用箇所】屋内
トラスコ品番
709-7787
材質
【釘材】アルミニウム合金線材【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
全長(mm)
55.5
頭部径(Φmm)
24
内容量
1箱(1000本)
注意
※指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04557660
43110550
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください