防音・吸音工事用接着工法 スピンドルアルミ硬質

防音・吸音工事用接着工法 スピンドルアルミ硬質 - タイルメント

グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材取り付け用の鋲です。
防音・吸音工事接着金具工法用です。
現場環境に配慮した、クロメートフリー対応品です。

用途
【適用箇所】屋内
トラスコ品番
709-7829
材質
【釘材】アルミニウム合金線材【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
全長(mm)
65.5
頭部径(Φmm)
24
内容量
1箱(1000本)
注意
※指定用途の組み合せ以外には使用しないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0469564843110650
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする