曜日別特売

六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ 材質:A4-80

六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ 材質:A4-80 - HI-LEAD

本体規格品にはワッシャーフェイス(座)がついています。
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します。

トラスコ品番
722-5645
高さ(mm)
六角部:約12.5
タイプ
半ねじ
ねじピッチ(mm)
2.5
寸法L(mm)
120
寸法d(mm)
20
二面幅(mm)
30
強度区分
A4-80
ねじ部長さ(mm)
46
内容量
1箱(4組)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05833866IS6HBNA480-M20120P25
¥6,552
¥4,298
¥4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする