角利(角利産業)
木釘 バリューパック 特大 90本入り
金属製の釘を使わずに自然素材だけで木材を施工できます。
打ち込んでからの鉋がけも可能です。
用途
手芸・クラフト作品の木材接合
小型家具の組み立て・製作
金属釘を使いたくない木工作業
木工DIYでの部材固定
木製小物の補修・製作
トラスコ品番
166-4436
材質
天然木
全長(mm)
約88
直径(Φmm)
先端:約3.0、根元部:約6.0
頭部径(Φmm)
6
内容量
1袋(90本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05841898
53992
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください