木釘 バリューパック 小B 300本入り

木釘 バリューパック 小B 300本入り - 角利(角利産業)

金属製の釘を使わずに自然素材だけで木材を施工できます。
打ち込んでからの鉋がけも可能です。

用途
木と木のつなぎ合せに。
トラスコ品番
166-4421
材質
天然木
全長(mm)
約45
直径(Φmm)
先端:約2.4、根元部:約4.7
頭部径(Φmm)
4.7
内容量
1袋(300本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0583314853995
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする