木釘 バリューパック 中 180本入り

木釘 バリューパック 中 180本入り - 角利(角利産業)

金属製の釘を使わずに自然素材だけで木材を施工できます。
打ち込んでからの鉋がけも可能です。

用途
住宅木工での部材接合
家具製作での木材固定
内装工事での見た目重視の接合
木工房でのまとめ買い・在庫補充
金属釘跡を避けたい仕上げ工程
トラスコ品番
166-4407
材質
天然木
全長(mm)
約60
直径(Φmm)
先端:約2.5、根元部:約5.0
頭部径(Φmm)
5
内容量
1袋(180本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0583483753993
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする