曜日別特売

一発釘

一発釘 - ダンドリビス

和室天井板取付け用の釘です。

トラスコ品番
423-8679
材質
本体:鋼板、表面処理:六価クロメート
厚さ(mm)
1.6
縦(mm)
最長部:31
横(mm)
28
梱包内容
箱入
内容量
1箱(200本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04578617K-TGIPTK-QX
¥6,200
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする