90-0215 30L防災リュック2点(リュック+エアーマット) ガマカ工業 05843831

90-0215 30L防災リュック2点(リュック+エアーマット) ガマカ工業 05843831
90-0215 30L防災リュック2点(リュック+エアーマット) ガマカ工業 05843831
90-0215 30L防災リュック2点(リュック+エアーマット) ガマカ工業 05843831
90-0215 30L防災リュック2点(リュック+エアーマット) ガマカ工業 05843831
90-0215 30L防災リュック2点(リュック+エアーマット) ガマカ工業 05843831
90-0215 30L防災リュック2点(リュック+エアーマット) ガマカ工業 05843831
90-0215 30L防災リュック2点(リュック+エアーマット) ガマカ工業 05843831
90-0215 30L防災リュック2点(リュック+エアーマット) ガマカ工業 05843831
90-0215 30L防災リュック2点(リュック+エアーマット) ガマカ工業 05843831

30L防災リュック2点(リュック+エアーマット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05843831
品番
90-0215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

避難時に最適なエアーマットがセットになった防災リュックです。容量が30Lなのでエアーマット以外にもご自身で用意した防災用品を追加できます。エアーマットは自動膨張式(枕部分は手動)で簡単組立です。防水加工が施してあります。

用途
災害時の避難用に。
色
リュック:ブラック、エアーマット:ネイビー
質量(g)
【エアーマット】880
容量(L)
30
寸法(cm)
【エアーマット】57×180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
【リュック】45×35×20
厚さ(cm)
【エアーマット】2.5
収納時寸法(cm)
【エアーマット】30×45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする