曜日別特売
90-0217 30L防災リュック2点(リュック+難燃毛布) ガマカ工業 05843840

90-0217 30L防災リュック2点(リュック+難燃毛布) ガマカ工業 05843840
90-0217 30L防災リュック2点(リュック+難燃毛布) ガマカ工業 05843840
90-0217 30L防災リュック2点(リュック+難燃毛布) ガマカ工業 05843840
90-0217 30L防災リュック2点(リュック+難燃毛布) ガマカ工業 05843840
90-0217 30L防災リュック2点(リュック+難燃毛布) ガマカ工業 05843840
90-0217 30L防災リュック2点(リュック+難燃毛布) ガマカ工業 05843840
90-0217 30L防災リュック2点(リュック+難燃毛布) ガマカ工業 05843840
90-0217 30L防災リュック2点(リュック+難燃毛布) ガマカ工業 05843840
90-0217 30L防災リュック2点(リュック+難燃毛布) ガマカ工業 05843840

30L防災リュック2点(リュック+難燃毛布)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05843840
品番
90-0217
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

避難時に最適な難燃毛布がセットになった防災リュックです。容量が30Lなので難燃毛布以外にもご自身で用意した防災用品を追加できます。毛布はコンパクトでかさばらず保管ができます。燃えにくい難燃ポリエステル糸を使用しているので燃え広がりにくいです。アウトドアでも活躍します。

用途
災害時の避難用に。
色
リュック:ブラック、毛布:ブラウン
容量(L)
30
寸法(cm)
【難燃毛布】130×180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
【リュック】45×35×20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする