メカニカルジャッキ ”バイキングアーム” キャビネット設置セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05866048
品番
VA0435
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。
ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。
1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。
荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。
自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。
爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。
オプション品併用による機能拡張性に優れます。
昇降メカニズムはオープン構造なので清掃しやすく、僅かな給油のみで長くご使用いただけます。
ステンレス、アルミニウム、焼入炭素鋼を使用しており耐久性が極めて高いです。
専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。

注意
※バイキングアームの耐荷重は150kgですが、キャビネット設置アダプタ時は耐荷重50kgとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする