エナパック 手動油用ポンプ&シリンダセット(アルミ油用ポンプ+スチールシリンダ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダ能力(kN)
(70MPa時)200
注文コード
05868751
品番
CS-201
参考基準価格(税別)¥162,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

・小型で強靭な油圧シリンダと軽量で持ち運びの負担が少ないアルミ手動油圧油用ポンプのセット商品を選択されると作業者の可搬性に大きなメリットを発揮します。

用途
付属品 ・油圧ホース 内径Φ6×1.8m\n・油圧ゲージ Φ100×100MPa\n・圧力計取付金具
ストローク(mm)
44
ストローク
ポンピング回数(回)負荷全:52、ポンピング回数(回)無負荷全:12
最低高さ(mm)
99
シリンダー
油圧:RCS-201(スチール製)
シリンダ能力(kN)
(70MPa時)200
適合
手動油用ポンプ(アルミ製):P392AL-APJ
総質量(kg)
11.4
注意
※画像は代表画像です

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする