デンコーマック(着脱式ホルダータイプ)ケース シングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05870257
品番
DMRSC2
参考基準価格(税別)¥7,330販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ベルトにつけたままケースごと取り外せる着脱式ホルダータイプなので安全に別の工具と取り替えができます。
着脱式ホルダーは、前後、左右に首が回転するため、どんな姿勢にでも対応します。
ケースは片手で着脱できます。

トラスコ品番
198-7190
幅(mm)
49
全長(mm)
269
刃長(mm)
88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする