マルチカプラ MAM-A-ZEL型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
167-3171
注文コード
05871919
品番
MAM-A-ZEL-3S BRASS FKM
参考基準価格(税別)¥16,650販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

液だれを低減します。
独自の「液だれ低減バルブ構造」によって、接続・分離時の空気混入量と液だれ量を低減します。
ソケット・プラグともに自動開閉バルブを内蔵、分離時の流体の流出を防止します。
「マルチカプラ」MAM-A型・MAM-B型プレート取付用の単体「カプラ」です。
「液だれ低減バルブ構造」で接続・分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減します。

用途
複数配管用に。
トラスコ品番
167-3171
取付サイズ
Rc 3/8
相手側取付サイズ
R3/8
取付ねじサイズ
相手側:R 3/8
仕様
液だれ防止
材質
真ちゅう(ニッケルめっき)、シール素材:ふっ素ゴム
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
両路開閉型(液だれ低減型)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気・水
耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合カプラ
マルチカプラZEL
注意
※本製品は加圧状態での接続・分離はできませんので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする