日東
マルチカプラ MAM-A-ZEL型用プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05871946
品番
MAM-A-2S6-CL AL
参考基準価格(税別)
¥119,200
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
MAM-A-ZEL型カプラ取付用のプレートです。
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続
異なる流体・サイズの複数配管に対応
用途
複数配管用に。
トラスコ品番
167-3185
材質
アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)
0~60
ポート数
6
バルブ構造
両路開閉型
相手側取付サイズ
R1/4
取付ねじサイズ
相手側:R 1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合カプラ
マルチカプラ
注意
※サイズおよびポート数が異なる場合は接続できません。
※画像と実物が異なりますのでサイズおよびポート数をご確認ください。