マルチカプラ MAM-B-ZEL型用プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
167-3181
注文コード
05871876
品番
MAM-B-2S6-CL AL
参考基準価格(税別)¥109,600販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

MAM-A-ZEL型カプラ取付用のプレートです。

用途
複数配管用に。
トラスコ品番
167-3181
ポート数
6
材質
アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)
0~60
相手側取付サイズ
R1/4
取付ねじサイズ
相手側:R 1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合カプラ
マルチカプラ
注意
※サイズおよびポート数が異なる場合は接続できません。
※画像と実物が異なりますのでサイズおよびポート数をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする