WatchGas UNI Sustainable アンモニア(NH?)ガス検知器 M001-0090-W00は、最大500ppmまで測定可能な高濃度対応モデルです。
従来の100ppmレンジモデルでは対応が難しい高濃度アンモニア環境の監視に適しており、冷凍・冷蔵設備、化学工場、肥料製造設備、排水処理施設などでのガス漏えい監視に使用できます。
1~500ppmの広い測定範囲により、低濃度域から高濃度域まで1台で対応可能。大型LCDによる高い視認性を備え、ガス濃度や機器状態を素早く確認できます。
警報発生時には95dBブザー、赤色LED、バイブレーションで危険を通知。さらに最大50件のイベントログ保存機能を搭載し、安全管理記録や警報履歴の確認にも活用できます。交換式リチウム電池により最大3年間使用でき、保守作業やランニングコストの低減に貢献します。