キャリエーター ステンレスチタンゴールド 身障者マーク

キャリエーター ステンレスチタンゴールド 身障者マーク - 光キャリエーター ステンレスチタンゴールド 身障者マーク - 光キャリエーター ステンレスチタンゴールド 身障者マーク - 光キャリエーター ステンレスチタンゴールド 身障者マーク - 光

バリアフリートイレの案内表示に適しています。

用途
バリアフリートイレの案内表示に。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
2
色
ゴールド
取付
粘着テープ
表示内容
身障者マーク
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05905896TG332-16642-9884200200
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05906262TG331-16643-6187160160
¥10,400
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
05906569TG332-17643-6177200200
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
05906910TG331-17644-2524160160
¥10,400
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする