曜日別特売

サインプレート 11

サインプレート 11 - 光

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
現在のフロアが何階か分かるようにします
トラスコ品番
346-8137
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
白
取付
粘着テープ
縦(mm)
150
横(mm)
120
表示内容
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05905537UP1500-11
¥1,440
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする