曜日別特売

サインプレート横型 プレーター Y1110

サインプレート横型 プレーター Y1110 - 光

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
会社や施設、オフィスなどのサイン表示として。
トラスコ品番
359-8143
材質
表示板:アルミ特殊仕上げ、土台:アクリル黒板
厚さ(mm)
3
色
シルバー
取付
粘着テープ
縦(mm)
60
横(mm)
200
表示内容
事務所
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05904941Y1110-41
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする