[ユニクロ]ケミカルアンカーセット(回転打撃式接着系)

[ユニクロ]ケミカルアンカーセット(回転打撃式接着系) - エスコ[ユニクロ]ケミカルアンカーセット(回転打撃式接着系) - エスコ[ユニクロ]ケミカルアンカーセット(回転打撃式接着系) - エスコ[ユニクロ]ケミカルアンカーセット(回転打撃式接着系) - エスコ[ユニクロ]ケミカルアンカーセット(回転打撃式接着系) - エスコ[ユニクロ]ケミカルアンカーセット(回転打撃式接着系) - エスコ[ユニクロ]ケミカルアンカーセット(回転打撃式接着系) - エスコ[ユニクロ]ケミカルアンカーセット(回転打撃式接着系) - エスコ

セット内容: 接着剤カプセル×1、寸切ボルト(45°カット)×1、六角ナット×2、ワッシャー×1。
回転・打撃式接着系あと施工アンカーです。
エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。
スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。
高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。横向きや上向きの施工にも対応。

材質
接着剤:エポキシアクリレート樹脂
材質(アンカー)
鉄(ユニクロメッキ)
内容量
1セット
注意
※オリジナルセット。
全7種類を絞り込む
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
ボルト
容量(mL)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71368066EA947AL-211【接着カプセル】Φ12.7×1001014.5140M12×140
オープン
¥550
¥605(税込)
17日以内出荷
返品不可
71368075EA947AL-212【接着カプセル】Φ12.7×1001014.5160M12×160
オープン
¥570
¥627(税込)
16日以内出荷
返品不可
71368100EA947AL-222【接着カプセル】Φ16.8×1202119210M16×210
オープン
¥920
¥1,012(税込)
17日以内出荷
返品不可
71368109EA947AL-231【接着カプセル】Φ21.5×1755124260M20×260
オープン
¥1,690
¥1,859(税込)
16日以内出荷
返品不可
71368118EA947AL-232【接着カプセル】Φ21.5×1755124300M20×300
オープン
¥1,790
¥1,969(税込)
16日以内出荷
返品不可
71368091EA947AL-221【接着カプセル】Φ16.8×1202119180M16×180
オープン
¥875
¥963(税込)
取扱停止中
返品不可
71368057EA947AL-202【接着カプセル】Φ10.8×906.512140M10×140
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする