FBS2 10x120 35/- SK A4

FBS2 10x120 35/- SK A4 - フィッシャージャパン

ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。

用途
普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。
全長(mm)
120
下穴径(Φmm)
10
ドリル径(Φmm)
10
埋め込み深さ(mm)
130
最大取付物厚さ(mm)
35~65
最大引張荷重(kN)
36.54
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角穴径(mm)
T50
内容量
1箱(50本)
注意
※取り外しは出来ますが、再利用は出来ません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06817348543586
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする