曜日別特売

トルンプニブラ N700-2

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05929800
品番
N200(2A1)
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800

直線、曲線の切断が可能です。
中抜き(窓抜き)切断に適します。
切断途中で方向転換が可能です。

用途
軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断に。
電装ボックスなどの窓開け加工に。
付属品
トルクスL形レンチ T20、取扱説明書、ツールケース
トラスコ品番
101-8880
セット内容
動刃1個、受刃1個(本体にセット)
材質
本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅
消費電力(W)
500
定格電流(A)
4.2
電源コード(m)
3.5
切り幅(mm)
8
最小切断半径(mm)
4
切断速度(m/分)
1.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする