ハイオス
パルスシステム内蔵ブラシレスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05936687
品番
BLG-5000ZERO1-HT
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
モーターの回転パルスをカウントしてネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します
ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。
ダイレクトティーチングで簡単設定
用途
各種ネジ締めトラブルの検出が可能です
付属品
ビット2本、トルク調整用六角レンチ
仕様
帯電防止:あり
トラスコ品番
166-0357
厚さ(mm)
38
全長(mm)
235
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
730
電源コード(m)
2
縦(mm)
235
横(mm)
46
出力トルク(N・m)
0.5~2.0
ビット軸対辺(mm)
H5と5HEX共用
適合ねじ(mm)小ねじ
2.0~4.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ
2.0-3.0