ハイオス
自動機用ブラシレスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05935707
品番
BLF-7000X
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
自動機用ブラシレスドライバーです。
仕様
耐久性向上
トラスコ品番
135-8759
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
735
縦(mm)
160
横(mm)
42
出力トルク(N・m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応