レーシングスライダー フレーム ロゴ黒
商品説明
フレームタイプ(アルミベース+ジュラコン)
左右セット
プレートとスライダーのセットです
スライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
カウルへの加工無しで取り付けられます
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-180-000 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-180-000B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-180-000X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-180-000BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック商品説明
フレームタイプ(アルミベース+ジュラコン)
左右セット
プレートとスライダーのセットです
スライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
カウルへの加工無しで取り付けられます
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-180-000 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-180-000B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-180-000X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-180-000BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
レーシングスライダー フレームタイプロゴありBLK(カウル加工なし)
- 仕様
- ロゴ有
- 色
- ジュラコン:ブラック
- 備考
- 左右セット。カウル加工無しで装着できます。
- タイプ
- フレームタイプ
- 主な適合車種
- ホンダ[HONDA]CBR1000RR17
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ


























