R/S フレーム+ジェネ3点 ロゴ
商品説明
レーシングスライダーの3点SET
フレーム(左右)+ジェネレーター
ベースプレートを取り付ける事によりカウルへの追加工無しでスライダーを取り付けることができます
フレームのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べます
下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
カウルへの加工無しで取り付けられます
品番補足(フレーム(左右)にはロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-305-002 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-305-002B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-305-002X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-305-002BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック商品説明
レーシングスライダーの3点SET
フレーム(左右)+ジェネレーター
ベースプレートを取り付ける事によりカウルへの追加工無しでスライダーを取り付けることができます
フレームのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べます
下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
カウルへの加工無しで取り付けられます
品番補足(フレーム(左右)にはロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-305-002 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-305-002B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-305-002X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-305-002BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
レーシングスライダー フレームタイプ+ジェネレーター 3点SET ロゴ入りBLK
- 仕様
- ロゴ有
- 色
- ジュラコン:ブラック
- タイプ
- フレーム+ジェネレーター
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]GSX-R100017 , スズキ[SUZUKI]GSX-R1000R17
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ

























