Rスライダー 3点セット ジェネA

Rスライダー 3点セット ジェネA - AGRASRスライダー 3点セット ジェネA - AGRAS

商品説明
3点SET A
フレーム(左右)+ジェネレーターAのセット
フレームタイプのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ入」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-388-004 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-388-004B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-388-004X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-388-004BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合も
ございます。ご注意ください。

仕様
ロゴ有(フレームタイプ)
タイプ
3点セット ジェネレーターA
加工
ジェネレーター取り付け時に、車両個体差により、カウルの一部が接触する場合がございます。その際はヤスリ等でカウルの干渉部分を削ってください。
キット内容
フレームタイプ(左右)+ジェネレーターA
素材
アルミベース + ジュラコン
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]GSX-R100007-08
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05970802342-388-004BXジュラコン:ブラック
¥21,120
¥20,980
¥23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
05971958342-388-004Xジュラコン:ホワイト
¥21,120
¥20,980
¥23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする