Rスライダー 3点セット フレームΦ50+
商品説明
フレーム(Φ50)+クランク
フレームタイプは左右セット
フレームのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
カウルへ無加工で取り付けることができます
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-279-005 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-279-005B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-279-005X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-279-005BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
上記装着画像は 342-279-005BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック です
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合もございます。ご注意ください。商品説明
フレーム(Φ50)+クランク
フレームタイプは左右セット
フレームのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
カウルへ無加工で取り付けることができます
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-279-005 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-279-005B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-279-005X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-279-005BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
上記装着画像は 342-279-005BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック です
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合もございます。ご注意ください。
レーシングスライダー 3点SET フレームΦ50+クランク WHT
- 色
- ジュラコン:ホワイト
- タイプ
- フレームΦ50+クランク
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]MT-1017
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ


























