Rスライダー 3点セット フレームΦ60+
商品説明
フレーム(Φ60)+クランク
フレームタイプは左右セット
フレームのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足
342-279-006 ジュラコン/ホワイト
342-279-006B ジュラコン/ブラック
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合もございます。ご注意ください。商品説明
フレーム(Φ60)+クランク
フレームタイプは左右セット
フレームのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足
342-279-006 ジュラコン/ホワイト
342-279-006B ジュラコン/ブラック
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合もございます。ご注意ください。
レーシングスライダー 3点SET フレームΦ60+クランク WHT
- 色
- ジュラコン:ホワイト
- タイプ
- フレームΦ60+クランク
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]MT-1017
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ




















