Rスライダー 4点セット BLK
商品説明
フレーム(Φ60)+ジェネ+クランク
フレームタイプは左右セット
備考
品番補足
342-279-008 ジュラコン/ホワイト
342-279-008B ジュラコン/ブラック
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合もございます。ご注意ください。商品説明
フレーム(Φ60)+ジェネ+クランク
フレームタイプは左右セット
備考
品番補足
342-279-008 ジュラコン/ホワイト
342-279-008B ジュラコン/ブラック
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合もございます。ご注意ください。
レーシングスライダー 4点SET フレームΦ60+ジェネレーター+クランク BLK
- 色
- ジュラコン:ブラック
- タイプ
- フレームΦ60+ジェネレーター+クランク
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]MT-1017
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ


























