Rスライダー 4点セット WHT
商品説明
フレーム(Φ50)+ジェネ+クランク
フレームタイプは左右セット
フレームのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-279-007 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-279-007B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-279-007X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-279-007BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合もございます。ご注意ください商品説明
フレーム(Φ50)+ジェネ+クランク
フレームタイプは左右セット
フレームのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ有」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-279-007 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-279-007B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-279-007X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-279-007BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合もございます。ご注意ください
レーシングスライダー 4点SET フレームΦ50+ジェネレーター+クランク WHT
- 色
- ジュラコン:ホワイト
- タイプ
- フレームΦ50+ジェネレーター+クランク
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]MT-1017
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ


























