Rスライダー 4点セット ジェネA
商品説明
4点SET A
フレーム(左右)+ジェネレーターA+クラッチ タイプ2のセット
フレームタイプのスライダー部分(ジュラコン)に関しては「ロゴ入」か「ロゴ無」かを選べますので下方記載の品番補足からご希望の商品をお選びください
備考
品番補足(ロゴ有とロゴ無があるのでご注意ください)
342-388-006 ロゴ無 ジュラコン/ホワイト
342-388-006B ロゴ無 ジュラコン/ブラック
342-388-006X ロゴ有 ジュラコン/ホワイト
342-388-006BX ロゴ有 ジュラコン/ブラック
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合も
ございます。ご注意ください。
- 仕様
- ロゴ有(フレームタイプ)
- タイプ
- 4点セット A
- 加工
- ジェネレーター取り付け時に、車両個体差により、カウルの一部が接触する場合がございます。その際はヤスリ等でカウルの干渉部分を削ってください。
- キット内容
- フレームタイプ(左右)+クラッチタイプ2+ジェネレーターA
- 素材
- アルミベース + ジュラコン
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]GSX-R100007-08
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ


























