Rスライダー ケースカバーセット
商品説明
ジェネ+クランク
エンジンケースカバーのボルトと共締めで取り付けます
備考
品番補足
342-279-009 ジュラコン/ホワイト
342-279-009B ジュラコン/ブラック
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合もございます。ご注意ください。商品説明
ジェネ+クランク
エンジンケースカバーのボルトと共締めで取り付けます
備考
品番補足
342-279-009 ジュラコン/ホワイト
342-279-009B ジュラコン/ブラック
サーキット走行等、走行条件によっては車両のバンク角が損なわれる場合もございます。ご注意ください。
レーシングスライダー ケースカバーSET WHT
- 色
- ジュラコン:ホワイト
- タイプ
- クランク+ジェネレーター
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]MT-1017
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ




















